Referenties
Zarges:42901
Rubix:A0243276
Fabrikant:42901
EAN:4003866429011

Productdetails : ZARGES OPBOUWFRAME 2 METER
Zarges opbouwframe 2 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 0,110x0,340x0,730 mm |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x1350x2000 mm |
| Gewicht verpakking | 7300 g |
| Type | zarges opbouwframe 2 meter |
| Gewicht | 10 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,04 excl. BTW
/ stuk
€ 448,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen