Referenties
PTN:UCT205
Rubix:A0407385
Fabrikant:893688
EAN:3660338461446




Documenten
Productdetails : PTN UCT 205 SPANLAGERBLOK
Gietijzeren opnamebehuizingen. Behuizingsinzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Spanlagerhuis - Gietijzer
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Lengte | 97 mm |
| Serie | uct200 |
| Binnenbreedte | 76 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,91 excl. BTW
/ stuk
€ 16,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden