GEDORE OPSTEEK-RINGSLEUTEL 16 Z 7/8 8792-7/8AF
Opsteek-ringsleutel 16 Z (AF) 8792 - inch maat
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8792-7/8AF
Rubix:10031989
Fabrikant:7722160
EAN:4002805920350

Productdetails : GEDORE OPSTEEK-RINGSLEUTEL 16 Z 7/8 8792-7/8AF
• dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar
• gesmeed
• chroom-vanadium staal, matverchroomd
• met stiftborging
Opsteek-ringsleutel 16 Z, 7/8" dé oplossing bij lastige montageproblemen, eenvoudig uitwisselbaar gesmeed chroom-vanadium staal, matverchroomd met stiftborging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Opening | 22,2 mm |
| Bevestiging | 15 |
| Lengte | 39,5 mm |
| Materiaal | gesmeed chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd (met stiftborging/eject-pin) |
| Aangepaste tariefcode | 82079099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
