Referenties
Optibelt:2-3V 1400
Rubix:02068802
Fabrikant:1750370
EAN:4014486166613





Productdetails : OPTIBELT KRACHTBAND 3V 1400-2
OPTIBELT KB SK kraftbands bestaan uit kwalitatief hoogwaardige individuele V-riemen die met elkaar verbonden zijn door een verbindingsband. Tot 5 smalle V-riemen kunnen per kraftband worden gebruikt. In speciale gevallen zijn kraftbands met meer dan 5 riemen beschikbaar. Bij gebruik van meerdere kraftbands per aandrijving, moet de combinatie van sets worden gespecificeerd.
Kraftbands met smalle riemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 868 g |
| Profiel | 3v |
| Buitenlengte | 140 '' |
| Aantal ribben | 2 |
| Binnenlengte | 3514 mm |
| Bovenbreedte | 20,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,28 excl. BTW
/ stuk
€ 155,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
