OPTIBELT KRACHTBAND SPA 3350-2

optibelt KB 2-SPA

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:2-SPA 3350
Rubix:A0773951
Fabrikant:1998504
EAN:4014486192728
OPTIBELT KRACHTBAND SPA 3350-2

Technische samenvatting

Profielspa
Richtlengte3350 mm
Aantal ribben2
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT KRACHTBAND SPA 3350-2


OPTIBELT KB SK kraftbands bestaan uit kwalitatief hoogwaardige individuele V-riemen die met elkaar verbonden zijn door een verbindingsband. Tot 5 smalle V-riemen kunnen per kraftband worden gebruikt. In speciale gevallen zijn kraftbands met meer dan 5 riemen beschikbaar. Bij gebruik van meerdere kraftbands per aandrijving, moet de combinatie van sets worden gespecificeerd.
Kraftbands with Wedge Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1112 g
Profielspa
Richtlengte3350 mm
Aantal ribben2
Hoogte12,5 mm
Bovenbreedte30 mm
Aangepaste tariefcode40103900
193,85 excl. BTW
/ stuk
234,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen