Referenties
Optibelt:3-3V 600
Rubix:02013354
Fabrikant:1764455
EAN:4014486174601





Productdetails : OPTIBELT KRACHTBAND 3V 600-3
OPTIBELT KB SK kraftbands bestaan uit kwalitatief hoogwaardige individuele V-riemen die met elkaar verbonden zijn door een verbindingsband. Tot 5 smalle V-riemen kunnen per kraftband worden gebruikt. In speciale gevallen zijn kraftbands met meer dan 5 riemen beschikbaar. Bij gebruik van meerdere kraftbands per aandrijving, moet de combinatie van sets worden gespecificeerd.
Kraftbands met smalle riemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 558 g |
| Profiel | 3v |
| Buitenlengte | 60 '' |
| Aantal ribben | 3 |
| Binnenlengte | 1482 mm |
| Bovenbreedte | 30,9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,74 excl. BTW
/ stuk
€ 114,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
