OPTIBELT KRACHTBAND SPB 3550-3

optibelt KB 3-SPB

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:3-SPB 3550
Rubix:02068820
Fabrikant:1543871
EAN:4014486195446
OPTIBELT KRACHTBAND SPB 3550-3

Technische samenvatting

Profielspb
Richtlengte3550 mm
Aantal ribben3
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT KRACHTBAND SPB 3550-3


OPTIBELT KB SK kraftbands bestaan uit kwalitatief hoogwaardige individuele V-riemen die met elkaar verbonden zijn door een verbindingsband. Tot 5 smalle V-riemen kunnen per kraftband worden gebruikt. In speciale gevallen zijn kraftbands met meer dan 5 riemen beschikbaar. Bij gebruik van meerdere kraftbands per aandrijving, moet de combinatie van sets worden gespecificeerd.
Kraftbands met smalle riemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2780 g
Profielspb
Richtlengte3550 mm
Aantal ribben3
Hoogte15,6 mm
Bovenbreedte57 mm
Aangepaste tariefcode40103900
404,45 excl. BTW
/ stuk
489,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen