Referenties
Optibelt:4-5V 2120
Rubix:02068905
Fabrikant:1534872
EAN:4014486181265





Productdetails : OPTIBELT KRACHTBAND 5V 2120-4
OPTIBELT KB SK kraftbands bestaan uit kwalitatief hoogwaardige individuele V-riemen die met elkaar verbonden zijn door een verbindingsband. Tot 5 smalle V-riemen kunnen per kraftband worden gebruikt. In speciale gevallen zijn kraftbands met meer dan 5 riemen beschikbaar. Bij gebruik van meerdere kraftbands per aandrijving, moet de combinatie van sets worden gespecificeerd.
Kraftbands met smalle riemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5427 g |
| Profiel | 5v |
| Buitenlengte | 212 '' |
| Aantal ribben | 4 |
| Binnenlengte | 5313,8 mm |
| Bovenbreedte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 833,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.008,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
