OPTIBELT KRACHTBAND SPB 4500-5

optibelt KB 5-SPB

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:5-SPB 4500
Rubix:A0624017
Fabrikant:1660912
EAN:4014486200744
OPTIBELT KRACHTBAND SPB 4500-5

Technische samenvatting

Profielspb
Richtlengte4500 mm
Aantal ribben5
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT KRACHTBAND SPB 4500-5


OPTIBELT KB SK kraftbands bestaan uit kwalitatief hoogwaardige individuele V-riemen die met elkaar verbonden zijn door een verbindingsband. Tot 5 smalle V-riemen kunnen per kraftband worden gebruikt. In speciale gevallen zijn kraftbands met meer dan 5 riemen beschikbaar. Bij gebruik van meerdere kraftbands per aandrijving, moet de combinatie van sets worden gespecificeerd.
Kraftbands with Wedge Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5873 g
Profielspb
Richtlengte4500 mm
Aantal ribben5
Hoogte15,6 mm
Bovenbreedte95 mm
Aangepaste tariefcode40103900
882,67 excl. BTW
/ stuk
1.068,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen