Referenties
Optibelt:TB SPC 280/4
Rubix:02050633
Fabrikant:1590955
EAN:4014486248753



Productdetails : OPTIBELT V-SNAARSCHIJF SPC 280-4 TL3535
V-riemschijf voor taperklembus - Groeven conform DIN 2211
V-groefpoelies voor kegelbussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29000 g |
| Profiel | spc |
| Richtdiameter | 280 mm |
| Aantal groeven | 4 |
| Tapse bus | 3535 |
| Materiaal | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Type | komvormige poelie (met of zonder spiegel) |
| Kransbreedte | 110,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 429,46 excl. BTW
/ stuk
€ 519,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen