Referenties
Optibelt:HF 1420 20
Rubix:A0743619
Fabrikant:1880796
EAN:4014486159172



Productdetails : OPTIBELT PLATTE RIEM HF150 1420X20
Optibelt OPTIMAX HF Oneindig platte banden met hoge prestaties Breedtes Dit standaardassortiment kan worden geleverd in elke breedte tot max. 420 mm. Afwijkende lengtes Behalve deze standaardlengtes kunnen op aanvraag lengtes tussen 150 en 3800 mm worden geleverd. Extra kwaliteit en speciale constructies op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnenlengte | 1420 mm |
| Breedte riem | 20 mm |
| Profiel | 150 type |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,68 excl. BTW
/ stuk
€ 40,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
