Referenties
Optibelt:HF 1800 25
Rubix:02016351
Fabrikant:1895631
EAN:4014486163933



Productdetails : OPTIBELT PLATTE RIEM HF150 1800X25
Hoogwaardige platte vlakke aandrijfriemen met open uiteinde. Dit standaardassortiment kan voor elke breedte tot max 420 mm worden gebruikt. In aanvulling op de standaardlengtes, kan elke lengte tussen 150 en 3800 mm op aanvraag worden geleverd. Andere kwaliteiten en speciale ontwerpen op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnenlengte | 1800 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Profiel | 150 type |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,62 excl. BTW
/ stuk
€ 51,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
