Referenties
Optibelt:HF 1930 25
Rubix:02016356
Fabrikant:1569433
EAN:4014486165494



Productdetails : OPTIBELT PLATTE RIEM HF150 1930X25
Vlakke banden met open uiteinden en hoge prestaties. Deze standaardreeks kan worden gebruikt in elke breedte tot max. 420 mm. Naast de standaardlengtes kan elke lengte op aanvraag worden geleverd tussen 150 en 3800 mm. Andere kwaliteiten en speciale ontwerpen op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnenlengte | 1930 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Profiel | 150 type |
| Aangepaste tariefcode | 40103400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,09 excl. BTW
/ stuk
€ 55,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
