OPTIBELT PLATTE RIEM HF150 520X25

optibelt OPTIMAX HF 400-600

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:HF 520 25
Rubix:A0418833
Fabrikant:1961522
EAN:4014486122152
OPTIBELT PLATTE RIEM HF150 520X25

Technische samenvatting

Binnenlengte520 mm
Breedte riem25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT PLATTE RIEM HF150 520X25


Optibelt OPTIMAX HF Oneindig platte banden met hoge prestaties Breedtes Dit standaardassortiment kan worden geleverd in elke breedte tot max. 420 mm. Afwijkende lengtes Behalve deze standaardlengtes kunnen op aanvraag lengtes tussen 150 en 3800 mm worden geleverd. Extra kwaliteit en speciale constructies op aanvraag.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnenlengte520 mm
Breedte riem25 mm
Profiel150 type
Aangepaste tariefcode40103900
22,76 excl. BTW
/ stuk
27,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen