Referenties
Optibelt:HF 890 25
Rubix:A0028104
Fabrikant:1801228
EAN:4014486136333



Productdetails : OPTIBELT PLATTE RIEM HF150 890X25
Hoogwaardige platte vlakke aandrijfriemen met open uiteinde. Dit standaardassortiment kan voor elke breedte tot max 420 mm worden gebruikt. In aanvulling op de standaardlengtes, kan elke lengte tussen 150 en 3800 mm op aanvraag worden geleverd. Andere kwaliteiten en speciale ontwerpen op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnenlengte | 890 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Profiel | 150 type |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,32 excl. BTW
/ stuk
€ 33,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
