Referenties
Optibelt:3 PJ 1549 RB
Rubix:02067666
Fabrikant:1984514
EAN:4014486111408




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 1549-3 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 1549 mm |
| Aantal ribben | 3 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 3 pj 1549 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,39 excl. BTW
/ stuk
€ 13,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
