Referenties
Optibelt:4 PK 1560 RB
Rubix:A0395180
Fabrikant:1668289
EAN:4014486115833




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PK 1560-4 RIBS
Optibelt RB geribde riemen combineren de hoge flexibiliteit van vlakke riemen met de hoge prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 144 g |
| Profiel | pk |
| Lengte | 1560 mm |
| Aantal ribben | 4 |
| Ribbenafstand | 3,56 mm |
| Hoogte | 5,5 mm |
| Riemaanduiding | 4 pk 1560 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,11 excl. BTW
/ stuk
€ 40,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
