Referenties
Optibelt:6 PJ 1194 RB
Rubix:02067609
Fabrikant:1529774
EAN:4014486124088




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 1194-6 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x122x122 mm |
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 1194 mm |
| Aantal ribben | 6 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 6 pj 1194 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,60 excl. BTW
/ stuk
€ 22,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
