Referenties
Optibelt:6 PJ 1333 RB
Rubix:02067644
Fabrikant:1598411
EAN:4014486124194




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 1333-6 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x136x136 mm |
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 1333 mm |
| Aantal ribben | 6 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 6 pj 1333 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,05 excl. BTW
/ stuk
€ 25,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
