Referenties
Optibelt:7 PJ 610 RB
Rubix:02067939
Fabrikant:1634013
EAN:4014486128130




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 610-7 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 610 mm |
| Aantal ribben | 7 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 7 pj 610 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,81 excl. BTW
/ stuk
€ 20,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
