Referenties
Optibelt:7 PJ 711 RB
Rubix:02067956
Fabrikant:1850242
EAN:4014486128154




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 711-7 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 711 mm |
| Aantal ribben | 7 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 7 pj 711 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,99 excl. BTW
/ stuk
€ 21,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen