Referenties
Optibelt:5 PJ 813 RB
Rubix:02067979
Fabrikant:1936996
EAN:4014486119732




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 813-5 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x83x83 mm |
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 813 mm |
| Aantal ribben | 5 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 5 pj 813 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,59 excl. BTW
/ stuk
€ 16,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen