Referenties
Optibelt:8 PJ 914 RB
Rubix:02068027
Fabrikant:1652156
EAN:4014486132878




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 914-8 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x93x93 mm |
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 914 mm |
| Aantal ribben | 8 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 8 pj 914 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,17 excl. BTW
/ stuk
€ 26,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
