Referenties
Optibelt:8 PJ 1854 RB
Rubix:02067684
Fabrikant:1903633
EAN:4014486133226




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 1854-8 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 133 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 1854 mm |
| Aantal ribben | 8 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 8 pj 1854 |
| Aangepaste tariefcode | 40103300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,51 excl. BTW
/ stuk
€ 41,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
