Referenties
Optibelt:10 PJ 508 RB
Rubix:02067918
Fabrikant:1564397
EAN:4014486216349




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PJ 508-10 RIBS
optibelt RB ribbanden combineren de hoge soepelheid van vlakke aandrijfriemen met de hoogwaardige prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Profiel | pj |
| Lengte | 508 mm |
| Aantal ribben | 10 |
| Ribbenafstand | 2,34 mm |
| Hoogte | 3,5 mm |
| Riemaanduiding | 10 pj 508 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,08 excl. BTW
/ stuk
€ 27,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
