Referenties
Optibelt:9 PK 954 RB
Rubix:02068309
Fabrikant:1990289
EAN:4014486214581




Productdetails : OPTIBELT RIBBENBAND PK 954-9 RIBS
Optibelt RB geribde riemen combineren de hoge flexibiliteit van vlakke riemen met de hoge prestaties van V-riemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 197 g |
| Profiel | pk |
| Lengte | 954 mm |
| Aantal ribben | 9 |
| Ribbenafstand | 3,56 mm |
| Hoogte | 5,5 mm |
| Riemaanduiding | 9 pk 954 |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,30 excl. BTW
/ stuk
€ 66,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
