OPTIBELT V-SNAAR 3V 950 RED POWER 3

optibelt RED POWER 3 3V/9N

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:3V 950 RP
Rubix:A0640919
Fabrikant:1648333
EAN:4014486044218
OPTIBELT V-SNAAR 3V 950 RED POWER 3

Technische samenvatting

Profiel3v
Bovenbreedte9 mm
Richtlengte2409 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 3V 950 RED POWER 3


De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
High Performance Wedge Belts

Sterke punten

  • High strength polyester cord provides up to 50% more power than conventional v-belts
  • Maintenance-Free ensures trouble-free performance and reduces energy consumption
  • S=C Plus length tolerances are far superior to any matched-set v-belts regardless of the date manufactured
  • Transverse fiber rubber strengthens the belt's core for improved durability and performance
  • 2X rubber impregnated fabric is bonded with the belt's core for superior durability and grip
  • ISO 1813 Certified Anti-Static.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Logistiek gewicht179 g
    Profiel3v
    Bovenbreedte9 mm
    Richtlengte2409 mm
    Binnenlengte2371 mm
    Buitenlengte95 mm
    Dikte8 mm
    Aangepaste tariefcode40103900
    38,74 excl. BTW
    / stuk
    46,88 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen