Referenties
Optibelt:SPB 3750 RP
Rubix:02014681
Fabrikant:1620953
EAN:4014486079005




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPB 3750 RED POWER 3
De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
Hoogwaardige presterende smalle riemen
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 67x348x348 mm |
| Logistiek gewicht | 731 g |
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16,3 mm |
| Richtlengte | 3750 mm |
| Binnenlengte | 3690 mm |
| Buitenlengte | 3772 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,92 excl. BTW
/ stuk
€ 142,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden