OPTIBELT V-SNAAR SPB 4250 RED POWER 3

optibelt RED POWER 3 SPB

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:SPB 4250 RP
Rubix:02014683
Fabrikant:1722842
EAN:4014486079067
OPTIBELT V-SNAAR SPB 4250 RED POWER 3

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16,3 mm
Richtlengte4250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPB 4250 RED POWER 3


De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
Hoogwaardige presterende smalle riemen

Sterke punten

  • Polyesterkoord met hoge sterkte levert tot 50% meer vermogen dan conventionele V-riemen
  • Onderhoudsvrij zorgt voor storingsvrije prestaties en verlaagt het energieverbruik
  • S=C Plus lengtetoleranties zijn ver superieur aan die van elke matched-set V-riem, ongeacht de productiedatum
  • Dwarsvezelrubber versterkt de kern van de riem voor verbeterde duurzaamheid en prestaties
  • 2X met rubber geïmpregneerde stof is aan de kern van de riem gebonden voor superieure duurzaamheid en grip
  • ISO 1813-gecertificeerd antistatisch.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Logistieke afmetingen (D x B x H)76x394x394 mm
    Logistiek gewicht829 g
    Profielspb
    Bovenbreedte16,3 mm
    Richtlengte4250 mm
    Binnenlengte4190 mm
    Buitenlengte4272 mm
    Dikte13 mm
    Aangepaste tariefcode40103900
    140,88 excl. BTW
    / stuk
    170,46 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden