OPTIBELT V-SNAAR SPC 5000 RED POWER 3

optibelt RED POWER 3 SPC

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:SPC 5000 RP
Rubix:02014912
Fabrikant:1647926
EAN:4014486079661
OPTIBELT V-SNAAR SPC 5000 RED POWER 3

Technische samenvatting

Profielspc
Bovenbreedte22 mm
Richtlengte5000 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPC 5000 RED POWER 3


De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
Hoogwaardige presterende smalle riemen

Sterke punten

  • High strength polyester cord provides up to 50% more power than conventional v-belts
  • Maintenance-Free ensures trouble-free performance and reduces energy consumption
  • S=C Plus length tolerances are far superior to any matched-set v-belts regardless of the date manufactured
  • Transverse fiber rubber strengthens the belt's core for improved durability and performance
  • 2X rubber impregnated fabric is bonded with the belt's core for superior durability and grip
  • ISO 1813 Certified Anti-Static.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid5
    Logistieke afmetingen (D x B x H)86x467x467 mm
    Logistiek gewicht1885 g
    Profielspc
    Bovenbreedte22 mm
    Richtlengte5000 mm
    Binnenlengte4917 mm
    Buitenlengte5030 mm
    Dikte18 mm
    Aangepaste tariefcode40103900
    258,91 excl. BTW
    / stuk
    313,28 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen