OPTIBELT V-SNAAR SPZ 2187 RED POWER 3

optibelt RED POWER 3 SPZ

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:SPZ 2187 RP
Rubix:02014565
Fabrikant:1638009
EAN:4014486081268
OPTIBELT V-SNAAR SPZ 2187 RED POWER 3

Technische samenvatting

Profielspz
Bovenbreedte9,7 mm
Richtlengte2187 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPZ 2187 RED POWER 3


De volgende generatie RED POWER 3 V-riemen en kraftbands produceert resultaten die echt de moeite van het vermelden waard zijn: tot 50% meer prestaties, terwijl de kosten worden verlaagd met maximaal 35%. Geoptimaliseerde productieprocessen en consistente verbetering van grondstoffen hebben geleid tot deze uitstekende resultaten. De kostenbesparingen worden als volgt uitgelegd: minder riemen + smallere katrollen + ruimtebesparing = minder kosten
Hoogwaardige presterende smalle riemen

Sterke punten

  • High strength polyester cord provides up to 50% more power than conventional v-belts
  • Maintenance-Free ensures trouble-free performance and reduces energy consumption
  • S=C Plus length tolerances are far superior to any matched-set v-belts regardless of the date manufactured
  • Transverse fiber rubber strengthens the belt's core for improved durability and performance
  • 2X rubber impregnated fabric is bonded with the belt's core for superior durability and grip
  • ISO 1813 Certified Anti-Static.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid25
    Logistieke afmetingen (D x B x H)37x240x240 mm
    Logistiek gewicht162 g
    Profielspz
    Bovenbreedte9,7 mm
    Richtlengte2187 mm
    Binnenlengte2149 mm
    Buitenlengte2200 mm
    Dikte8 mm
    Aangepaste tariefcode40103400
    34,28 excl. BTW
    / stuk
    41,48 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen