Referenties
Optibelt:3V 300
Rubix:02010738
Fabrikant:1780840
EAN:4014486043884




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 3V 300
De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x31x31 mm |
| Logistiek gewicht | 56 g |
| Profiel | 3v |
| Bovenbreedte | 9 mm |
| Richtlengte | 758 mm |
| Binnenlengte | 720 mm |
| Buitenlengte | 30 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,33 excl. BTW
/ stuk
€ 10,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen