OPTIBELT V-SNAAR 3V 355

optibelt SK 3V/9N

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:3V 355
Rubix:A0671927
Fabrikant:1650435
EAN:4014486043914
OPTIBELT V-SNAAR 3V 355

Technische samenvatting

Profiel3v
Bovenbreedte9 mm
Richtlengte897,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 3V 355


De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.

Sterke punten

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid25
    Logistieke afmetingen (D x B x H)14x92x92 mm
    Logistiek gewicht67 g
    Profiel3v
    Bovenbreedte9 mm
    Richtlengte897,7 mm
    Binnenlengte859,7 mm
    Buitenlengte35,5 mm
    Dikte8 mm
    Aangepaste tariefcode40103200
    8,85 excl. BTW
    / stuk
    10,71 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen