Referenties
Optibelt:8V 5000
Rubix:A0640813
Fabrikant:1760945
EAN:4014486060591




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 8V 5000
De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7303 g |
| Profiel | 8v |
| Bovenbreedte | 25 mm |
| Richtlengte | 5000 mm |
| Binnenlengte | 12580 mm |
| Buitenlengte | 500 mm |
| Dikte | 23 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 592,12 excl. BTW
/ stuk
€ 716,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen