Referenties
Optibelt:SPA 4250
Rubix:02010458
Fabrikant:1788223
EAN:4014486078435




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPA 4250
De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x488x488 mm |
| Logistiek gewicht | 523 g |
| Profiel | spa |
| Bovenbreedte | 12,7 mm |
| Richtlengte | 4250 mm |
| Binnenlengte | 4205 mm |
| Buitenlengte | 4268 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,75 excl. BTW
/ stuk
€ 66,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen