OPTIBELT V-SNAAR SPB 2060

optibelt SK SPB

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:SPB 2060
Rubix:02010498
Fabrikant:1582250
EAN:4014486078671
OPTIBELT V-SNAAR SPB 2060

Technische samenvatting

Profielspb
Bovenbreedte16,3 mm
Richtlengte2060 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPB 2060


De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.

Sterke punten

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Logistieke afmetingen (D x B x H)37x191x191 mm
    Logistiek gewicht402 g
    Profielspb
    Bovenbreedte16,3 mm
    Richtlengte2060 mm
    Binnenlengte2000 mm
    Buitenlengte2082 mm
    Dikte13 mm
    Aangepaste tariefcode40103400
    41,36 excl. BTW
    / stuk
    50,05 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden