Referenties
Optibelt:SPB 6700
Rubix:02010565
Fabrikant:1565407
EAN:4014486079258




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPB 6700
De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x622x622 mm |
| Logistiek gewicht | 1307 g |
| Profiel | spb |
| Bovenbreedte | 16,3 mm |
| Richtlengte | 6700 mm |
| Binnenlengte | 6640 mm |
| Buitenlengte | 6722 mm |
| Dikte | 13 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,40 excl. BTW
/ stuk
€ 156,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden