Referenties
Optibelt:SPC 4100
Rubix:A0237983
Fabrikant:1541828
EAN:4014486531473

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPC 4100
De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1546 g |
| Profiel | spc |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Richtlengte | 4100 mm |
| Binnenlengte | 4017 mm |
| Buitenlengte | 4130 mm |
| Dikte | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,66 excl. BTW
/ stuk
€ 146,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen