Referenties
Optibelt:SPZ 1487
Rubix:02010134
Fabrikant:1531697
EAN:4014486080711




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR SPZ 1487
De omwikkelde OPTIBELT SK smalle riem is ontwikkeld met mechanische techniek in het achterhoofd. Deze draagt aanzienlijk meer vermogen over dan de klassieke V-riem met vergelijkbare breedte aan de bovenkant, b.v. sectie SPB en sectie B/17. De omwikkelde smalle riem heeft de beroemde OPTIBELT S=C PLUS-attributen met een efficiëntie van ca. 97% en is geschikt voor gebruik in sets zonder extra meting.
Sterke punten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x163x163 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Profiel | spz |
| Bovenbreedte | 9,7 mm |
| Richtlengte | 1487 mm |
| Binnenlengte | 1449 mm |
| Buitenlengte | 1500 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,93 excl. BTW
/ stuk
€ 18,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden