Referenties
Optibelt:3020-70
Rubix:02051200
Fabrikant:1580949
EAN:4014486253283


Technische samenvatting
| Tapse bus | 3020 |
|---|---|
| Materiaal | en-gjl-200 (gietijzer) – din en 1561 |
Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 3020-70
Tapse bussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1670 g |
| Tapse bus | 3020 |
| Materiaal | en-gjl-200 (gietijzer) – din en 1561 |
| Groefbreedte | 20 mm |
| Koppel instelling | 90 N.m |
| Buslengte | 50,8 mm |
| Boordiameter (inch) | 5/8 '' |
| Diameter cilinderboring | 70 mm |
| Gewicht | 2500 g |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,36 excl. BTW
/ stuk
€ 52,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden