Referenties
Optibelt:3535-60
Rubix:02051231
Fabrikant:1659526
EAN:4014486253191

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 3535-60
Tapse bussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5406 g |
| Tapse bus | 3535 |
| Materiaal | en-gjl-200 (grijs gietijzer) |
| Groefbreedte | 18 mm |
| Koppel instelling | 115 N.m |
| Buslengte | 88,9 mm |
| Diameter cilinderboring | 60 mm |
| Gewicht | 5130 g |
| Aangepaste tariefcode | 84835020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,77 excl. BTW
/ stuk
€ 111,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden