OPTIBELT V-SNAAR 13X3048 A120

optibelt VB A/13

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:13 X 3048
Rubix:02011430
Fabrikant:1569193
EAN:4014486033618
OPTIBELT V-SNAAR 13X3048 A120

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga120
Binnenlengte3048 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 13X3048 A120


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)44x226x226 mm
Logistiek gewicht332 g
Profiela/13
Riemaanduidinga120
Binnenlengte3048 mm
Buitenlengte3098 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte3078 mm
Aangepaste tariefcode40103900
29,68 excl. BTW
/ stuk
35,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen