OPTIBELT V-SNAAR 22X2692 C106

optibelt VB C/22

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:22 X 2692
Rubix:02011962
Fabrikant:1623776
EAN:4014486037791
OPTIBELT V-SNAAR 22X2692 C106

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc106
Binnenlengte2692 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 22X2692 C106


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht872 g
Profielc/22
Riemaanduidingc106
Binnenlengte2692 mm
Buitenlengte2780 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte2750 mm
Aangepaste tariefcode40103900
54,38 excl. BTW
/ stuk
65,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen