OPTIBELT V-SNAAR 22X3505 C138

optibelt VB C/22

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:22 X 3505
Rubix:A0641163
Fabrikant:1659845
EAN:4014486037975
OPTIBELT V-SNAAR 22X3505 C138

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc138
Binnenlengte3505 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 22X3505 C138


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht1136 g
Profielc/22
Riemaanduidingc138
Binnenlengte3505 mm
Buitenlengte3593 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte3563 mm
Aangepaste tariefcode40103900
70,85 excl. BTW
/ stuk
85,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen