Referenties
Optibelt:22 X 6300
Rubix:02012031
Fabrikant:1736630
EAN:4014486038248




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 22X6300 C248
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2041 g |
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c248 |
| Binnenlengte | 6300 mm |
| Buitenlengte | 6388 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 6358 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,86 excl. BTW
/ stuk
€ 176,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen