OPTIBELT V-SNAAR 32X5600 D220

optibelt VB D/32

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:32 X 5600
Rubix:A0641137
Fabrikant:1745574
EAN:4014486044621
OPTIBELT V-SNAAR 32X5600 D220

Technische samenvatting

Profield/32
Riemaanduidingd220
Binnenlengte5600 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 32X5600 D220


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)139x761x761 mm
Logistiek gewicht3741 g
Profield/32
Riemaanduidingd220
Binnenlengte5600 mm
Buitenlengte5726 mm
Bovenbreedte32 mm
Hoogte20 mm
Richtlengte5675 mm
Aangepaste tariefcode40103900
219,23 excl. BTW
/ stuk
265,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen