OPTIBELT V-SNAAR 32X8500 D335

optibelt VB D/32

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:32 X 8500
Rubix:02012181
Fabrikant:1729537
EAN:4014486044744
OPTIBELT V-SNAAR 32X8500 D335

Technische samenvatting

Profield/32
Riemaanduidingd335
Binnenlengte8500 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 32X8500 D335


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)212x1155x1155 mm
Logistiek gewicht5678 g
Profield/32
Riemaanduidingd335
Binnenlengte8500 mm
Buitenlengte8626 mm
Bovenbreedte32 mm
Hoogte20 mm
Richtlengte8575 mm
Aangepaste tariefcode40103900
360,75 excl. BTW
/ stuk
436,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen