Referenties
Optibelt:40 X 6096
Rubix:A0781962
Fabrikant:1739069
EAN:4014486551808

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 40X6096 E240
Door de vele toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product komen zowel tot hun recht bij moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines als bij buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld bij V-vlakke aandrijvingen in de machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn dus niet meetbaar en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5840 g |
| Profiel | e/40 |
| Riemaanduiding | e240 |
| Binnenlengte | 6096 mm |
| Buitenlengte | 6253 mm |
| Bovenbreedte | 40 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Richtlengte | 6176 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 399,69 excl. BTW
/ stuk
€ 483,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
