OPTIBELT V-SNAAR 40X9000 E354

optibelt VB E/40

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:40 X 9000
Rubix:A0640911
Fabrikant:1576968
EAN:4014486044881
OPTIBELT V-SNAAR 40X9000 E354

Technische samenvatting

Profiele/40
Riemaanduidinge354
Binnenlengte9000 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 40X9000 E354


Door de vele toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product komen zowel tot hun recht bij moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines als bij buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld bij V-vlakke aandrijvingen in de machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn dus niet meetbaar en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8622 g
Profiele/40
Riemaanduidinge354
Binnenlengte9000 mm
Buitenlengte9157 mm
Bovenbreedte40 mm
Hoogte25 mm
Richtlengte9080 mm
Aangepaste tariefcode40103900
627,23 excl. BTW
/ stuk
758,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen