OPTIBELT V-SNAAR 6X425

optibelt VB Y/6

Zie technische informatie

Referenties

Optibelt:6 X 425
Rubix:02012904
Fabrikant:1735300
EAN:4014486009613
OPTIBELT V-SNAAR 6X425

Technische samenvatting

Profiely/6
Riemaanduiding6x425
Binnenlengte425 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 6X425


Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)5x29x29 mm
Logistiek gewicht11 g
Profiely/6
Riemaanduiding6x425
Binnenlengte425 mm
Buitenlengte450 mm
Bovenbreedte6 mm
Hoogte4 mm
Richtlengte440 mm
Aangepaste tariefcode40103900
7,96 excl. BTW
/ stuk
9,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen